Goupille cylindrique Spartex GOCYL1,5X4A.A4, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338

Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOCYL1,5X4A.A4
Rubix :U600-8294149
Fabricant :0007415 4
EAN :4043377005571
GOUPILLE CYLINDRIQUE D.1,5X4 DIN 7 FORME A INOX A4
brand logo

Résumé technique

Diamètre1,5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.1,5X4 DIN 7 FORME A INOX A4


Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 1,5X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre1,5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7 / ISO 2338
Typegoupilles cylindriques forme a
113,85 HT
/ 500 unités
136,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre

1,5 mm

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.