Goupille cylindrique Spartex GOCYL1,5X5A.A1, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL1,5X5A.A1
Rubix :U600-8294148
Fabricant :0007215 5
EAN :4043377003294


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.1,5X5 DIN 7 FORME A INOX A1
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 1,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,30 € HT
/ 500 unités
55,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
1,5 mm
Longueur
5 mm