Goupille cylindrique Norelem 03320-10X32, Diamètre: 10 mm | Longueur: 32 mm
Goupille cylindrique din 6325
Voir les informations techniquesRéférences
Norelem :03320-10X32
Rubix :0097-0035990
EAN :4059495039114

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=10 L1=32 03320-10X32
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type | goupille cylindrique din en28734 d=10 l1=32 03320-10x32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,40 € HT
/ unité
1,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
