Goupille cylindrique Spartex GOCOFB2,5X16A1.4305, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB2,5X16A1.4305
Rubix :U600-8294628
Fabricant :0001225 16
EAN :4043377000422


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.2,5X16 DIN 1 INOX A1 0001225 16
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 2,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,42 € HT
/ 200 unités
257,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
16 mm