Références
Norelem :03320-05X40
Rubix :0097-0035945
EAN :4059495038667
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=5 L1=40 03320-05X40
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,74 € HT
/ unité
0,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

