Références
Norelem :03320-03X8
Rubix :0097-0035918
EAN :4059495038391
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=3 L1=8 03320-03X8
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,25 € HT
/ unité
0,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours

