Références
Norelem :03320-05X28
Rubix :0097-0035941
EAN :4059495038629
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=5 L1=28 03320-05X28
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,62 € HT
/ unité
0,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

