Références
Norelem :03320-03X12
Rubix :0097-0035908
EAN :4059495038292
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=3 L1=12 03320-03X12
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,28 € HT
/ unité
0,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

