Références
Norelem :03320-10X40
Rubix :0097-0035992
EAN :4059495039138
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=10 L1=40 03320-10X40
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,84 € HT
/ unité
2,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

