Références
Norelem :03320-10X24
Rubix :0097-0035987
EAN :4059495039084
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=10 L1=24 03320-10X24
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,19 € HT
/ unité
1,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

