Goupille Norelem 03325-06X18
Goupille cylindrique taraudée 03325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03325-06X18
Rubix :0097-0036070
EAN :4059495039862
Documents
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE TARAUDEE D=6 L=18 03325-06X18
Matière : Acier à outils. Finition : trempée, dureté 60 +/-2 HRC et rectifiée. DIN 7979.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,61 € HT
/ unité
1,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

