Goupille Norelem 03325-10X40
Goupille cylindrique taraudée 03325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03325-10X40
Rubix :0097-0036100
EAN :4059495040172
Documents
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE TARAUDEE D=10 L=40 03325-10X40
Matière : Acier à outils. Finition : trempée, dureté 60 +/-2 HRC et rectifiée. DIN 7979.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,25 € HT
/ unité
2,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

