Gant manutention générale Tegera 866-6, Taille : 06 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gloves TEGERA 866
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :866-6
Rubix :C312-6122587
EAN :7392626070981


Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 866 T6 SYNTHETIQUE PAUME ENDUITE UE6
Ce gant de travail de précision synthétique TEGERA® 866 allie une conception sans couture à une finition lisse pour une adhérence fiable sur surfaces sèches et humides. Sa couleur noire prolonge son utilisation en masquant la saleté.
Caractéristiques:
Fabriqué à partir de matériaux synthétiques, le TEGERA® 866 assure un ajustement précis grâce à sa conception sans couture et son textile tricoté en jauge 13. Sa paume enduite de polyuréthane lui confère une excellente résistance à l'abrasion, tout en préservant une grande flexibilité et une bonne sensibilité au bout des doigts. Léger et flexible, il convient parfaitement aux travaux de manutention légère et aux applications requérant une préhension fiable dans des environnements secs ou humides.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : PU
- Matériau du support : Polyester
- Modèle de manchette : Manchette tricotée
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 220-260 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : Conditionnement en vrac.
Normes: Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3121 qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Fabriqué à partir de matériaux synthétiques, le TEGERA® 866 assure un ajustement précis grâce à sa conception sans couture et son textile tricoté en jauge 13. Sa paume enduite de polyuréthane lui confère une excellente résistance à l'abrasion, tout en préservant une grande flexibilité et une bonne sensibilité au bout des doigts. Léger et flexible, il convient parfaitement aux travaux de manutention légère et aux applications requérant une préhension fiable dans des environnements secs ou humides.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : PU
- Matériau du support : Polyester
- Modèle de manchette : Manchette tricotée
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 220-260 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : Conditionnement en vrac.
Normes: Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3121 qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Points forts
- Conception sans couture pour un ajustement parfait et un confort accru ;
- Paume enduite de PU offrant une excellente préhension et résistance à l’abrasion ;
- Couleur noire masquant la saleté ;
- Léger et flexible, facilitant les manipulations précises ;
- Adapté aux surfaces sèches comme humides, pour une utilisation polyvalente.
- Paume enduite de PU offrant une excellente préhension et résistance à l’abrasion ;
- Couleur noire masquant la saleté ;
- Léger et flexible, facilitant les manipulations précises ;
- Adapté aux surfaces sèches comme humides, pour une utilisation polyvalente.
Applications
Le gant TEGERA® 866 est idéal pour les travaux de manutention légère dans divers contextes, notamment l'assemblage de précision, le contrôle qualité et l'inspection, le travail d'installation, le travail d'ingénierie, ainsi que la conduite d'engins et le travail en entrepôt. Conçu pour des environnements secs, humides ou sales, il convient parfaitement aux secteurs de l’automobile, de la maintenance industrielle et du transport.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | textile |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | matériau de doublure : polyester, jauge 13 matériau d'enduction : pu matériau du poignet : textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,56 € HT
/ sachet
12,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h