Gilet workwear P2L DOG-S, Taille : S | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
Gilet multipoches DOMVAL
Voir les informations techniquesRéférences
P2L :DOG-S
Rubix :I967-6261976
Fabricant :DOG-S
EAN :3700630908956

Détails articles : GILET MULTIPOCHES DOMVAL TS VERT
Tissu 65 % PE, 35 % coton, matelassage ouate de PE 180 g/m². FAG centrale Delrin sous rabat fermé par pressions. 2 poches basses plaquées avec rabat pression.1 poche poitrine à rabat pression. 1 poche intérieure. 1 poche téléphone avec rabat. 1 poche poitrine avec FAG Delrin. Coupe longue pour protéger le bas du dos. Serrage élastique à la ceinture pour une meilleure protection du froid.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,30 € HT
/ unité
50,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours