Disque abrasif Norton 69957390933

Garnitures Auto-aggripant Norton-BLUE FIRE

Voir les informations techniques
Références
Norton :69957390933
Rubix :0059-0275824
EAN :3157625722897
DISQUE DN 150X0 H835 GR 40 NORGRIP (STK) UE25
Résumé technique
Diamètre150 mm
Grain40

Détails articles : DISQUE DN 150X0 H835 GR 40 NORGRIP (STK) UE25


Ferrous and non-ferrous metals, paints, varnishes, hardwoods.
Disques Auto-aggripant Norton-BLUE FIRE-150x0

Points forts

Grain auto-affûtant
Très bon pouvoir de coupe
Grande longévité
Faible écaillage des bords
Résistant à la déchirure

Applications

Décapage

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Grain40
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,30 HT
/ 50 unités
129,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h