Gant manutention générale Uvex 6002608, Taille : 08 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gants UVEX athletic lite XT
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :6002608
Rubix :0506-6235080
EAN :4048612132296


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyamide |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Détails articles : GANT ATHLETIC LITE XT T8
Les gants de montage uvex athletic lite xt au design « Slimt-fit » permettent un travail précis et un confort de port élevé. L'ajustement ergonomique qui épouse parfaitement les contours de la main permet de saisir facilement les pièces à usiner. Les gants sont particulièrement respirants grâce à l'enduction micro foam poreuse qui prévient une transpiration excessive. En outre, le produit protège contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyamide |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,00 € HT
/ 10 paires
46,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h