Gant manutention générale Tegera 873-7, Taille : 07 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gants TEGERA 873
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :873-7
Rubix :C312-6162505
EAN :7392626054769


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 873 P7 SYNTHETIQUE MOUSSE NITRILE
Le gant TEGERA® 873 est conçu pour offrir une préhension précise dans les tâches de manutention légère. Sa structure souple et respirante, combinée à une enduction en mousse nitrile sur la paume, en fait une solution performante pour les environnements secs, humides et salissants. Ce gant se distingue par sa polyvalence, sa durabilité et son agrément pour le contact alimentaire hors aliments gras.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 873 est fabriqué à partir d’un tricot fin jauge 15 en nylon et spandex, ce qui lui confère une grande flexibilité et une excellente adaptabilité à la main. Son enduction en mousse nitrile noire sur la paume offre une adhérence fiable même en environnement salissant, tout en préservant la sensibilité tactile nécessaire aux tâches de précision. Le textile du poignet assure un bon maintien et évite l’intrusion de poussières ou de débris. Léger, respirant et non salissant, il est conçu pour un port prolongé sans inconfort. Agréé pour le contact alimentaire hors produits gras, il peut être utilisé dans les applications liées à la transformation ou au contrôle de produits alimentaires.
Spécifications :
- Matériau de doublure : Nylon, Spandex
- Matériau d’enduction : Mousse nitrile
- Matériau du poignet : Textile
- Design adhérence : Motif d’adhérence en mousse
- Type de travaux : Manutention légère
- Longueur : 220-260 mm
- Coloris : Noir, Gris.
Normes :
Ce gant TEGERA® 873 est conforme aux normes suivantes :
- EN 388 (4132X) : garantit une résistance à l’abrasion (4/4), aux coupures (1/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (2/4), adapté aux travaux de manutention légère ;
- EN 420 +A1 : définit les exigences générales pour les gants de protection, notamment en termes d’ergonomie et d’innocuité ;
- Oeko-Tex : certifie l’absence de substances nocives pour la santé humaine dans les matériaux utilisés ;
- Contact alimentaire : conforme pour le contact avec les aliments hors produits gras.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 873 est fabriqué à partir d’un tricot fin jauge 15 en nylon et spandex, ce qui lui confère une grande flexibilité et une excellente adaptabilité à la main. Son enduction en mousse nitrile noire sur la paume offre une adhérence fiable même en environnement salissant, tout en préservant la sensibilité tactile nécessaire aux tâches de précision. Le textile du poignet assure un bon maintien et évite l’intrusion de poussières ou de débris. Léger, respirant et non salissant, il est conçu pour un port prolongé sans inconfort. Agréé pour le contact alimentaire hors produits gras, il peut être utilisé dans les applications liées à la transformation ou au contrôle de produits alimentaires.
Spécifications :
- Matériau de doublure : Nylon, Spandex
- Matériau d’enduction : Mousse nitrile
- Matériau du poignet : Textile
- Design adhérence : Motif d’adhérence en mousse
- Type de travaux : Manutention légère
- Longueur : 220-260 mm
- Coloris : Noir, Gris.
Normes :
Ce gant TEGERA® 873 est conforme aux normes suivantes :
- EN 388 (4132X) : garantit une résistance à l’abrasion (4/4), aux coupures (1/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (2/4), adapté aux travaux de manutention légère ;
- EN 420 +A1 : définit les exigences générales pour les gants de protection, notamment en termes d’ergonomie et d’innocuité ;
- Oeko-Tex : certifie l’absence de substances nocives pour la santé humaine dans les matériaux utilisés ;
- Contact alimentaire : conforme pour le contact avec les aliments hors produits gras.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Excellente préhension grâce à l’enduction mousse nitrile ;
- Gant souple et confortable pour un port prolongé ;
- Haute respirabilité grâce à la jauge 15 en nylon/spandex ;
- Conçu pour limiter les salissures visibles ;
- Protection contre les blessures légères comme les abrasions et les égratignures ;
- Agréé pour le contact alimentaire hors produits gras ;
- Poignet en textile assurant un bon maintien et limitant les intrusions de poussière.
- Gant souple et confortable pour un port prolongé ;
- Haute respirabilité grâce à la jauge 15 en nylon/spandex ;
- Conçu pour limiter les salissures visibles ;
- Protection contre les blessures légères comme les abrasions et les égratignures ;
- Agréé pour le contact alimentaire hors produits gras ;
- Poignet en textile assurant un bon maintien et limitant les intrusions de poussière.
Applications
Applications :
Le gant TEGERA® 873 est idéal pour les travaux de manutention légère dans des environnements secs, humides ou salissants. Il convient parfaitement aux opérations d’assemblage de précision, aux tâches de contrôle qualité et d’inspection, à la conduite d’engins, aux travaux d’installation ou de construction, à la peinture ainsi qu’au travail en entrepôt. Son agrément pour le contact alimentaire (hors produits gras) le rend également pertinent pour des usages dans l’industrie agroalimentaire.
Le gant TEGERA® 873 est idéal pour les travaux de manutention légère dans des environnements secs, humides ou salissants. Il convient parfaitement aux opérations d’assemblage de précision, aux tâches de contrôle qualité et d’inspection, à la conduite d’engins, aux travaux d’installation ou de construction, à la peinture ainsi qu’au travail en entrepôt. Son agrément pour le contact alimentaire (hors produits gras) le rend également pertinent pour des usages dans l’industrie agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| Couleur | gris |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,68 € HT
/ 12 paires
66,82 € TTC
- Epuisé