Gants et manchettes anti coupures Tegera 450-6, Taille : 06 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : C
Gants TEGERA 450
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :450-6
Rubix :C312-6124098
EAN :7340118310558

Documents
Détails articles : GANT TEGERA 450 ANTI-COUPURE T6 PAUME ENDUITE
Le gant TEGERA® 450 est un gant de protection hautement performant conçu pour offrir une forte protection anti coupures, tout en assurant confort et flexibilité lors de travaux d'assemblage variés. Il présente également une protection thermique jusqu'à 100° C et assure une excellente adhérence, même dans des environnements difficiles.
Caractéristiques:
Fabriqué avec un tricot 13gg et la technologie CRF®, ce gant TEGERA® 450 assure une excellente protection contre les coupures, blessures abrasives, écorchures, lacérations et empêche le contact avec la poussière dans les environnements sales. Ce gant est également flexible et confortable, ce qui permet une utilisation prolongée sans gêne. Son revêtement de la paume en mousse nitrile renforce l'adhérence, même sur des surfaces huileuses, ce qui permet une excellente préhension et une grande résistance à l'abrasion. Il supporte également la chaleur de contact jusqu'à 100°C
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Mousse nitrile
- Matériau du support : Tricot technologie CRF®, Fil de fibre de verre, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
- Modèle de manchette : Manchette tricotée
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 220-270 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 par lot, 120 par carton.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4X44C qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (4/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de niveau C. De plus, il est conforme à la norme EN 407:2020 avec une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Fabriqué avec un tricot 13gg et la technologie CRF®, ce gant TEGERA® 450 assure une excellente protection contre les coupures, blessures abrasives, écorchures, lacérations et empêche le contact avec la poussière dans les environnements sales. Ce gant est également flexible et confortable, ce qui permet une utilisation prolongée sans gêne. Son revêtement de la paume en mousse nitrile renforce l'adhérence, même sur des surfaces huileuses, ce qui permet une excellente préhension et une grande résistance à l'abrasion. Il supporte également la chaleur de contact jusqu'à 100°C
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Mousse nitrile
- Matériau du support : Tricot technologie CRF®, Fil de fibre de verre, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
- Modèle de manchette : Manchette tricotée
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 220-270 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 par lot, 120 par carton.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4X44C qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (4/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de niveau C. De plus, il est conforme à la norme EN 407:2020 avec une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Points forts
- Haute protection contre les coupures grâce à la technologie CRF® ;
- Revêtement en mousse nitrile sur la paume pour une adhérence optimale, même sur des surfaces huileuses ;
- Conception flexible et confortable permettant une utilisation prolongée sans fatigue ;
- Capacité de résister à la chaleur de contact jusqu'à 100°C ;
- Coloris gris foncé et noir pour une résistance accrue aux salissures et une durée de vie prolongée du gant.
- Revêtement en mousse nitrile sur la paume pour une adhérence optimale, même sur des surfaces huileuses ;
- Conception flexible et confortable permettant une utilisation prolongée sans fatigue ;
- Capacité de résister à la chaleur de contact jusqu'à 100°C ;
- Coloris gris foncé et noir pour une résistance accrue aux salissures et une durée de vie prolongée du gant.
Applications
Le gant TEGERA® 450 est idéal pour des travaux de manutention moyenne, incluant l'assemblage, le contrôle qualité et l'inspection, ainsi que divers travaux d'ingénierie. Il est spécialement conçu pour des environnements à risques de coupures, que ce soit en espaces secs, humides ou sales. Les principaux secteurs industriels qui bénéficient de ce gant comprennent la fabrication de métaux, la maintenance et la réparation d'équipements (MRO), ainsi que l'industrie automobile.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | noir |
| Matière | hppe/nitrile/fil de fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,64 € HT
/ 12 paires
262,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h