Gant manutention générale Tegera 310A-9, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 1
Gants TEGERA 310a
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :310A-9
Rubix :C312-6137327
EAN :7340118315607




Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
Documents
Détails articles : GANT TEXTILE TRICOT JAUGE 13 T9 DOUBLE COTON NYLON CAT. II
Le gant TEGERA® 310A est conçu en textile souple et respirant, offrant un bon confort et une protection thermique jusqu'à 100 °C. Il assure un ajustement précis et une excellente sensibilité du bout des doigts, tout en limitant les risques de contamination, d’empreintes digitales et de rayures sur les surfaces fragiles.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 310A est fabriqué à partir d’un tricot double en nylon jauge 13 et coton, sans coutures, ce qui lui confère une grande souplesse et un confort durable pendant les activités prolongées. Il assure une bonne résistance à la chaleur de contact, limitant les risques de brûlures sur la paume de la main lors de la manipulation d’objets chauffés jusqu'à 100 °C. Sa conception ergonomique favorise un ajustement précis et une sensibilité optimale au niveau des doigts, facilitant les tâches de précision. Adapté aux environnements secs, ce gant contribue à réduire les risques d’abrasion, de cloques, d’ampoules, d’écorchures et de lacérations, tout en préservant la propreté des surfaces manipulées.
Spécifications :
- Matériau de doublure : Nylon, coton, tricot doublé, jauge 13 ;
- Matériau du poignet : Textile ;
- Conception : Sans coutures, tricot double ;
- Coloris : Blanc ;
- Longueur : 215-260 mm.
Normes :
Ce gant TEGERA® 310A est conforme aux normes suivantes :
- EN 388+A1 (114XA) : définit les niveaux de performance contre les risques mécaniques, incluant l’abrasion (1/4), la coupure (1/4) et la déchirure (4/4) ;
- EN 407 (X1XXXX) : spécifie une résistance validée pour la chaleur de contact jusqu'à 100°C pour la paume uniquement ;
- EN ISO 21420 : décrit les exigences générales relatives au confort, à la dextérité et à la sécurité d’utilisation ;
- OEKO-TEX® : garantit l’absence de substances nocives dans les matériaux textiles, pour une meilleure innocuité au contact de la peau.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 310A est fabriqué à partir d’un tricot double en nylon jauge 13 et coton, sans coutures, ce qui lui confère une grande souplesse et un confort durable pendant les activités prolongées. Il assure une bonne résistance à la chaleur de contact, limitant les risques de brûlures sur la paume de la main lors de la manipulation d’objets chauffés jusqu'à 100 °C. Sa conception ergonomique favorise un ajustement précis et une sensibilité optimale au niveau des doigts, facilitant les tâches de précision. Adapté aux environnements secs, ce gant contribue à réduire les risques d’abrasion, de cloques, d’ampoules, d’écorchures et de lacérations, tout en préservant la propreté des surfaces manipulées.
Spécifications :
- Matériau de doublure : Nylon, coton, tricot doublé, jauge 13 ;
- Matériau du poignet : Textile ;
- Conception : Sans coutures, tricot double ;
- Coloris : Blanc ;
- Longueur : 215-260 mm.
Normes :
Ce gant TEGERA® 310A est conforme aux normes suivantes :
- EN 388+A1 (114XA) : définit les niveaux de performance contre les risques mécaniques, incluant l’abrasion (1/4), la coupure (1/4) et la déchirure (4/4) ;
- EN 407 (X1XXXX) : spécifie une résistance validée pour la chaleur de contact jusqu'à 100°C pour la paume uniquement ;
- EN ISO 21420 : décrit les exigences générales relatives au confort, à la dextérité et à la sécurité d’utilisation ;
- OEKO-TEX® : garantit l’absence de substances nocives dans les matériaux textiles, pour une meilleure innocuité au contact de la peau.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Confort prolongé grâce à une conception textile souple et respirante ;
- Protection thermique jusqu'à 100 °C sur les paumes pour les manipulations de pièces chauffées ;
- Excellente sensibilité du bout des doigts pour les travaux de précision ;
- Réduction des risques de blessures courantes : abrasions, ampoules, lacérations ;
- Prévention des traces et des contaminations sur les surfaces sensibles ;
- Bonne tenue grâce à l’ajustement ergonomique et à la confection sans coutures.
- Protection thermique jusqu'à 100 °C sur les paumes pour les manipulations de pièces chauffées ;
- Excellente sensibilité du bout des doigts pour les travaux de précision ;
- Réduction des risques de blessures courantes : abrasions, ampoules, lacérations ;
- Prévention des traces et des contaminations sur les surfaces sensibles ;
- Bonne tenue grâce à l’ajustement ergonomique et à la confection sans coutures.
Applications
Le gant TEGERA® 310A est idéal pour les environnements secs et les espaces propres où une grande précision est nécessaire. Il convient parfaitement pour l’assemblage de précision, les travaux d’installation, la conduite d’engins, les interventions de réparation, les activités de nettoyage, les services généraux et les travaux en boutique. Il est également adapté au secteur de l’industrie papetière. Sa conception permet une utilisation optimale dans des conditions où la manutention moyenne est fréquente et où la protection contre les risques thermiques ou mécaniques est requise.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Matière principale | coton |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Couleur | vert |
| Matière | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,28 € HT
/ 12 paires
35,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours