Gant manutention générale Tegera 113-8, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 2

Gants TEGERA 113

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :113-8
Rubix :C312-6161993
EAN :7392626011380
GANT TEGERA 113 T8 EN CUIR NON DOUBLE

Résumé technique

Taille8
Revêtement des gantscuir
Niveau de résistance à l'abrasion2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA 113 T8 EN CUIR NON DOUBLE


Le gant TEGERA® 113 est conçu pour offrir une excellente précision lors des travaux d'assemblage et de manutention légère. Sa construction en cuir pleine fleur de porc pour la paume et en coton pour le dessus garantit un bon équilibre entre souplesse, résistance et confort. Non doublé, il permet une excellente sensibilité tactile, idéale pour les tâches nécessitant une grande précision. Il se distingue par des renforcements ciblés au niveau de l'index et des bouts de doigts, prolongeant sa durée de vie et améliorant la protection dans les zones les plus exposées. Sa conception robuste prévient efficacement les risques courants, tels que les abrasions, les cloques ou les écorchures, tout en assurant un bon niveau de confort pendant les longues périodes d'utilisation.

Spécifications :
- Matériau côté paumes : Cuir pleine fleur de porc
- Matériau dessus : Coton
- Doublure : Non doublé
- Longueur : 235-275 mm
- Coloris : Bleu, Noir, Gris, Blanc.

Normes :
Ce gant TEGERA® 113 est conforme aux normes EN 407, EN 388 +A1 et EN ISO 21420 ;
- La norme EN 407 (X1XXXX) garantit la résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C ;
- La norme EN 388 +A1 (2111X) mesure la résistance à l'abrasion (2/4), aux coupures (1/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4) ;
- La norme EN ISO 21420 garantit les exigences générales pour l’ergonomie, l’innocuité et le confort des gants de protection.

Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.

Points forts

- Excellente dextérité grâce à l’absence de doublure et aux matériaux souples ;
- Bonne protection contre les abrasions, ampoules, écorchures et égratignures ;
- Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C ;
- Renforcements sur l'index et les bouts de doigts pour une durabilité accrue ;
- Conçu pour les opérations de précision et de manutention légère.

Applications

Le gant TEGERA® 113 est conçu pour des travaux de précision et de manutention dans des environnements secs et parfois salissants. Il est idéal pour les opérations d’assemblage, le travail sur machines, les activités du bâtiment et des travaux publics, les interventions sur charpente, les travaux d'installation ou de construction. Il convient également aux travaux d’ingénierie, au transport, à la conduite d'engins, aux opérations logistiques en entrepôt ou en aéroport. Ce gant est aussi recommandé pour les interventions dans les industries du bois, de la réparation ou encore de la papeterie. Sa polyvalence en fait un choix judicieux pour toutes les tâches nécessitant une protection fiable et une bonne préhension.

Informations techniques


Attributs
Taille8
Revêtement des gantscuir
Niveau de résistance à l'abrasion2
Matière principalecuir
Conditionnement12
Couleurnoir
Matièrecuir
141,12 HT
/ 12 paires
169,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.