Gants et manchettes anti coupures GISS 880401, Taille : 09 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : D
Gants nano-cut nit d
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :880401
Rubix :C600-6168263
EAN :3660338338120

Documents
Détails articles : GANT G-NANO CUT NIT D T9 UE6
Norme EN 388.
Gants tricotés sans couture en Nano-fibres de carbone Jauge 13. Enduction Nitrile ¾ noir. Grande dextérité, excellente adhérence sur surfaces sèches et huileuses. Sachet de 6 paires / Carton de 72 paires.
AVANTAGES
Très bonne élasticité, robuste, résistant à la déchirure. Très bonne adhérence en environnement gras et huileux.
Gants tricotés sans couture en Nano-fibres de carbone Jauge 13. Enduction Nitrile ¾ noir. Grande dextérité, excellente adhérence sur surfaces sèches et huileuses. Sachet de 6 paires / Carton de 72 paires.
AVANTAGES
Très bonne élasticité, robuste, résistant à la déchirure. Très bonne adhérence en environnement gras et huileux.
Points forts
Très bonne élasticité, robuste, résistant à la déchirure. Très bonne adhérence en environnement gras et huileux.
Applications
Découpage tôlerie, manutention de pièces huileuses, graisseuses et coupantes, céramique, verrerie, montage, assemblage… Aéronautique, Automobile, Métallurgie, Maintenance…
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | fibre de verre |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | nano-fibres de carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,10 € HT
/ 6 paires
67,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
