Gant électricien Penta Regeltex GICN-2/11, Taille : 11 | Matière principale : Latex
Gants isolants Flex & Grip classe 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Penta Regeltex :GICN-2/11
Rubix :M151-6210942

Documents
Détails articles : GANT ELECTRICIEN FLEX GRIP T.11 COMPOSITE CLASSE 2
Gants latex avec une couche extérieure en élastomère rouge orangé, intérieur noir, bords tranchés. Propriétés spéciales (catégorie) RC, avec protection mécanique.
Points forts
Gants avec protection mécanique renforcée évitant l’utilisation des surgants cuir.
Produit composé de mélanges de polymères à haut niveau de performance combinant la résistance mécanique, chimique et diélectrique.
Revêtement extérieur spécialement formulé assurant un « grip » exceptionnel, même en conditions humides ou grasses.
Gamme complète avec toutes les classes jusqu’à la classe 4.
Paire de mitaines sous-gants coton, livrée avec chaque paire de gants isolants, permettant l’absorption de la sudation, et une meilleure hygiène, tout en préservant la dextérité.
Produit composé de mélanges de polymères à haut niveau de performance combinant la résistance mécanique, chimique et diélectrique.
Revêtement extérieur spécialement formulé assurant un « grip » exceptionnel, même en conditions humides ou grasses.
Gamme complète avec toutes les classes jusqu’à la classe 4.
Paire de mitaines sous-gants coton, livrée avec chaque paire de gants isolants, permettant l’absorption de la sudation, et une meilleure hygiène, tout en préservant la dextérité.
Applications
Gants isolants composites pour travailler en toute sécurité sans surgant cuir. Opérations de maintenance à risque mécanique élevé.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Matière principale | latex |
| Matière | latex |
| Couleur | orange |
| Classe | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,56 € HT
/ paire
151,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
