Gant électricien Penta Regeltex GIC BT T9, Taille : 09 | Matière principale : Latex
Gants isolants Flex & Grip classe 0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Penta Regeltex :GIC BT T9
Rubix :8641-6107480

Documents
Détails articles : GANT ELECTRICIEN FLEX GRIP T 9 5000 V
Gants composites bicolores disponibles dans toutes les classes, nombreuses tailles et différentes longueurs. Protection mécanique intégrée : pas besoin de protecteur en cuir. Classe 0.
Points forts
Gants isolants 2 en 1 : protection diélectrique et mécanique.La formulation unique du mélange caoutchouc rend les gants Flex & Grip extrêmement flexibles.Bicolor : il facilite l'inspection visuelle.Chaque paire de gants composites est fournie avec une paire de mitaine en coton pour améliorer le confort; il est recommandé de remplacer régulièrement les gants de coton pour des raisons d'hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Matière principale | latex |
| Matière | latex |
| Couleur | orange |
| Classe | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,85 € HT
/ paire
129,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
