Gant électricien Penta Regeltex GICN-BT/10, Taille : 10 | Matière principale : Latex

Gants isolants Flex & Grip classe 0

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Penta Regeltex :GICN-BT/10
Rubix :8641-6107482
GANT ELECTRICIEN FLEX GRIP T10 5000 V

Résumé technique

Taille10
Matière principalelatex
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ELECTRICIEN FLEX GRIP T10 5000 V


Gants composites bicolores disponibles dans toutes les classes, nombreuses tailles et différentes longueurs. Protection mécanique intégrée : pas besoin de protecteur en cuir. Classe 0.

Points forts

Gants isolants 2 en 1 : protection diélectrique et mécanique.
La formulation unique du mélange caoutchouc rend les gants Flex & Grip extrêmement flexibles.
Bicolor : il facilite l'inspection visuelle.
Chaque paire de gants composites est fournie avec une paire de mitaine en coton pour améliorer le confort; il est recommandé de remplacer régulièrement les gants de coton pour des raisons d'hygiène.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Matière principalelatex
Matièrelatex
Couleurorange
Classe0
107,08 € HT
/ paire
128,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Taille