Gant manutention générale Ansell 11-812-11, Taille : 11 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gants HyFlex 11-812
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-812-11
Rubix :0493-6179771
Fabricant :11812110
EAN :0076490604165

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11812 T11
Ultra-fins, les gants HyFlex® 11-812 d'Ansell sont spécialement conçus pour les travaux légers et les environnements utilisant des outils rotatifs. Grâce à leur conception unique, ils se déchirent facilement pour minimiser les risques en cas d'enchevêtrement dangereux. Cette finesse leur permet également de bénéficier d'une très bonne sensibilité tactile.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-812 présentent une conception unique associant le tricot ZONZ™ Comfort Fit et la technologie ERGOFORM™. Cette combinaison réduit le stress et augmente la dextérité tout en suivant les mouvements naturels des mains, permettant une utilisation prolongée sans inconfort. Leur doublure ultra-fine est conçue pour se déchirer volontairement en cas d'enchevêtrement, réduisant ainsi les risques de blessures graves. Associée à un revêtement fin, elle offre également une meilleure sensibilité tactile, idéale pour des manipulations précises et délicates.
Spécifications
- Matériau de l’enduction : Mousse nitrile
- Matériau du support : Nylon, Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 18
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 200-250 mm selon la taille
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2010A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4) et à la déchirure (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A1. Il est également approuvé par Dermatest® et certifié Oekotex® pour l'absence de substances nocives.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs, comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-812 présentent une conception unique associant le tricot ZONZ™ Comfort Fit et la technologie ERGOFORM™. Cette combinaison réduit le stress et augmente la dextérité tout en suivant les mouvements naturels des mains, permettant une utilisation prolongée sans inconfort. Leur doublure ultra-fine est conçue pour se déchirer volontairement en cas d'enchevêtrement, réduisant ainsi les risques de blessures graves. Associée à un revêtement fin, elle offre également une meilleure sensibilité tactile, idéale pour des manipulations précises et délicates.
Spécifications
- Matériau de l’enduction : Mousse nitrile
- Matériau du support : Nylon, Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 18
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 200-250 mm selon la taille
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2010A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4) et à la déchirure (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A1. Il est également approuvé par Dermatest® et certifié Oekotex® pour l'absence de substances nocives.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs, comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Points forts
- Réduction des risques de blessures grâce à leur conception spéciale qui se déchire en cas d’enchevêtrement ;
- Sensibilité tactile améliorée, idéale pour les travaux précis ;
- Confort accru grâce à la technologie ZONZ™ Comfort Fit.
- Sensibilité tactile améliorée, idéale pour les travaux précis ;
- Confort accru grâce à la technologie ZONZ™ Comfort Fit.
Applications
Les gants HyFlex® 11-812 sont recommandés pour l’assemblage final dans les secteurs tels que la métallurgie, l’industrie automobile, l'industrie chimique, les services publics et l’entreposage. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements impliquant des outils rotatifs à haut couple (>10 Nm) et haute vitesse (>200 RPM). Ils ne sont cependant pas recommandés pour les outils rotatifs à faible couple et/ou vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | nylon |
| Matière | nylon|spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,56 € HT
/ 144 paires
948,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours