Gants et manchettes anti coupures Lebon GTD/PU/S-11, Taille : 11 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : 3
Gants enduits PU GTD/PU/S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GTD/PU/S-11
Rubix :7520-6035899
EAN :5404010530840

Documents
Détails articles : GANT POLYETHYLENE GTD/PU/S T11 PAUME END.PU UE10
Gant 100% polyéthylène haute densité, tricoté jauge 13 sans couture avec insertion d'élasthanne. Enduction CLEAN PU coloris blanc texturé Sur la paume et les extrémités des doigtsPoignet élastique. Clean PU : Une gamme de gants éco-conçus, en accord avec les plus hautes exigences environnementales et de protection de la santé.
Normes : EN388:2016_4343B
Normes : EN388:2016_4343B
Points forts
Grip, dextérité, confort
Applications
Automobile, mécanique, métaux, verre, caoutchouc, assemblage
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,90 € HT
/ 10 paires
128,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h