Gant manutention générale Ansell 48-929 09, Taille : 09 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gants de travail à usage moyen EDGE® 48-929

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :48-929 09
Rubix :0493-6194877
Fabricant :48929090
EAN :0076490436117
GANT EDGE 48-929 T9 ENDUCTION TOTALE NITRILE

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT EDGE 48-929 T9 ENDUCTION TOTALE NITRILE


Le gant industriel EDGE® 48-929 d'Ansell est conçu pour offrir une protection fiable et une prise sûre lors des applications de travail de moyenne intensité. Doté d'une enduction en nitrile (NBR) et d'une paume rugueuse, il garantit une excellente adhérence même dans des environnements huileux, tout en protégeant la peau contre les blessures et la contamination. Confortable, résistant à l'abrasion, à la coupure et aux huiles, il convient parfaitement aux professionnels de l'industrie automobile, de la métallurgie, de la transformation des aliments et bien d'autres secteurs.

Caractéristiques :
Conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels exigeants, ce gant de protection possède une doublure sans couture en spandex, fibre de verre et polyéthylène, offrant une combinaison optimale de confort, de flexibilité et de protection. Son enduction intégrale en nitrile assure une barrière efficace contre les substances huileuses tout en garantissant une excellente résistance à l’abrasion et aux coupures. Sa finition rugueuse améliore la préhension dans les environnements humides ou gras. Le poignet tricoté élastique garantit un bon maintien et empêche les débris de pénétrer. Conforme aux exigences de la FDA pour le contact alimentaire, il convient aussi bien à l'industrie agroalimentaire qu'aux applications mécaniques ou chimiques. De plus, il se distingue par sa capacité à s’adapter à différents environnements, qu’ils soient secs ou légèrement huileux, sa légèreté qui réduit la fatigue sur de longues périodes d’utilisation, et sa capacité à offrir une protection fiable lors de la manipulation de matériaux tranchants ou abrasifs.

Spécifications :
• Construction : tricoté
• Jauge : 13
• Finition : enduction totale par trempage
• Longueur : 225 à 285 mm
• Température de lavage : 40 °C
• Couleur : noir
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Sans latex

Normes :
• EN 388 (4X43C) :
o 4 : très haute résistance à l’abrasion
o X : test de coupure par tranchage non exécuté
o 4 : très bonne résistance à la déchirure
o 3 : bonne résistance à la perforation
o C : résistance intermédiaire à la coupure selon la méthode ISO
• EN ISO 21420 : exigences générales relatives à la conception, l’ergonomie, la sécurité et le marquage des gants de protection.
• Catégorie CE II : protection contre les risques intermédiaires.
• Conformité REACH : absence de substances chimiques restreintes ou interdites dans la composition.
• Contact alimentaire : conformité aux exigences FDA et aux règlements (CE) 1935/2004 et 2023/2006 sur les bonnes pratiques de fabrication.
• Label Ecovadis : certification de performance en matière de durabilité, éthique et environnement.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

• Excellente préhension même en environnement huileux
• Résistance à l'abrasion et à la déchirure supérieure
• Protection efficace contre les coupures
• Convient au contact alimentaire
• Bonne dextérité et confort d'utilisation
• Ajustement optimal grâce au poignet élastique
• Gant sans latex, réduisant les risques d'allergie
• Durable et lavable à 40 °C

Applications

• Usinage et découpe de pièces
• Meulage et finition
• Assemblage de composants
• Entretien et maintenance
• Manipulation de pièces métalliques tranchantes
• Industrie agroalimentaire (conforme au contact alimentaire)
• Secteurs : automobile, aérospatiale, chimie, pétrochimie, transport, métallurgie, recyclage

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalefibre de verre
Environnement d'utilisationsec
Couleurblanc
110,04 € HT
/ 12 paires
132,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.