Gants et manchettes anti coupures Sioen 2XD3A2VX64120-12, Taille : 12 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : X
Gants anti-coupure EN381-7 Classe 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sioen :2XD3A2VX64120-12
Rubix :3464-6176174

Documents
Détails articles : GANT ANTI COUPURE T12 ROUGE NOIRE N381-7 CLASSE 1
Renforts en caoutchouc étanche et anti-dérapant dans la paume et doigts des 2 mains et renfort en cuir synthetique sur la partie supérieure des mains. Manchette élastique avec protège-artère. Empiècement en polyamide/spandex respirant sur le dos de la
main pour une meilleure dextérité. Protection anti-coupure sur les 2 mains. Dessus de couleur vive pour une meilleure visibilité. Coutures fortes en aramide. Cuir synthétique (60% polyamide - 40% polyurethane ±310g/m2). Renfort en caoutchouc(PVC/PU sur tricot polyester) anti-dérapant dans la paume de la main.
Normes : EN381-7 Classe 1, EN388:2016 3131X
Normes : EN381-7 Classe 1, EN388:2016 3131X
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 12 |
| Niveau de résistance à la coupure | x |
| Matière principale | polyamide |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | caoutchouc |
| Matière | 60% polyamide - 40% polyurethane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,88 € HT
/ paire
55,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours