Gants à usage unique Showa 7500PF EBT-XXL, Taille : 2XL | Matière principale : Nitrile
Gant usage court 7500PF EBT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :7500PF EBT-XXL
Rubix :K804-6176912

Documents
Détails articles : GANT JETABLE BLEU EP 0,1MM T2XL LONG 240MM NON POUDRE 90 GTS
Ce gant à usage unique en nitrile est conçu avec la technologie EBT, le rendant biodégradable. Sa composition offre une protection contre une large gamme de produits chimiques dangereux tout en évitant les allergies au latex.
Caractéristiques:
Ce gant Showa 7500PF EBT est en nitrile à 100%, sans latex, de qualité SHOWA avec un AQL de 1.0. Il est non stérile, ambidextre, sans silicone, et offre une finition texturée au niveau des doigts pour une meilleure adhérence.
Spécifications:
- Tailles : disponibles du XS au 2XL
- Epaisseur : 0,10 mm
- Longueur 240 mm
- Sans poudre
- Technologie Eco Best (EBT)
- Poigné roulé
- Ergonomique
Normes:
Ce gant de protection est conforme aux normes CE 2777 Catégorie III, ISO 18889 G1, EN ISO 374-1 : 2016 + A1 : 2018/Type B et EN ISO 374-5 : 2016. Il est également conforme pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque:
La marque Showa est reconnue pour sa qualité dans le domaine des équipements de protection individuelle. La marque contrôle entièrement la fabrication de ses gants de ménage et industriels, en déployant les technologies les plus avancées et en concentrant ses efforts sur la créativité et l’innovation.
Caractéristiques:
Ce gant Showa 7500PF EBT est en nitrile à 100%, sans latex, de qualité SHOWA avec un AQL de 1.0. Il est non stérile, ambidextre, sans silicone, et offre une finition texturée au niveau des doigts pour une meilleure adhérence.
Spécifications:
- Tailles : disponibles du XS au 2XL
- Epaisseur : 0,10 mm
- Longueur 240 mm
- Sans poudre
- Technologie Eco Best (EBT)
- Poigné roulé
- Ergonomique
Normes:
Ce gant de protection est conforme aux normes CE 2777 Catégorie III, ISO 18889 G1, EN ISO 374-1 : 2016 + A1 : 2018/Type B et EN ISO 374-5 : 2016. Il est également conforme pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque:
La marque Showa est reconnue pour sa qualité dans le domaine des équipements de protection individuelle. La marque contrôle entièrement la fabrication de ses gants de ménage et industriels, en déployant les technologies les plus avancées et en concentrant ses efforts sur la créativité et l’innovation.
Points forts
- Protection contre les produits chimiques dangereux
- Absence de poudre et de latex ce qui réduit les risques d'inconfort et d'allergies
- Confort et ajustement parfait
- Facile à enfiler et à retirer
- Biodégradable dans les décharges biologiquement actives
- Dextérité améliorée
- Flexible
- La surface de préhension texturée facilite et assure le travail sur surface humide
- Hygiénique grâce au poignet roulé qui empêche la saleté de pénétrer
- Absence de poudre et de latex ce qui réduit les risques d'inconfort et d'allergies
- Confort et ajustement parfait
- Facile à enfiler et à retirer
- Biodégradable dans les décharges biologiquement actives
- Dextérité améliorée
- Flexible
- La surface de préhension texturée facilite et assure le travail sur surface humide
- Hygiénique grâce au poignet roulé qui empêche la saleté de pénétrer
Applications
Ce produit est utilisé dans les industries de l’automobile, la chimie, l’électronique, l’agroalimentaire, la santé, les laboratoires, l’entreposage et la distribution. Il est particulièrement recommandé pour les applications suivantes :
- Maintenance et réparation automobile
- Manipulation de pièces complexes
- Assemblage léger en milieux huileux
- Secteur agroalimentaire
- Santé et laboratoires
- Entreposage et distribution
- Maintenance et réparation automobile
- Manipulation de pièces complexes
- Assemblage léger en milieux huileux
- Secteur agroalimentaire
- Santé et laboratoires
- Entreposage et distribution
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | 100% nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,51 € HT
/ boite
43,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h