Gant manutention générale MAPA 34648019, Taille : 09 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant ULTRANE 648
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :34648019
Rubix :0514-6189231
Fabricant :34648019
EAN :3384126480197


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT ULTRANE 648 T.9
Dextérité et sensibilité optimales pour une protection légère. Compatible avec les écrans tactiles.Finesse du gant : extrême sensibilité tactile.Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane.De plus, la texture particulièrement ouverte du liner spécifique favorise aussi l’aération de la main.Excellente dextérité grâce à la finesse du gant.Protection de la peau.Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d’exposition professionnelles.Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture.
Applications
Préparation de cosmétiques.Fabrication de produits pharmaceutiquesMontage de composants électroniquesManipulation de micro-processeursPetite visserieTravaux d’assemblage minutieuxTri de petites pièces.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | polyuréthane |
| Matière | mousse polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,96 € HT
/ 12 paires
33,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h