Gants et manchettes anti coupures Lebon DRIVER SUP-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : 2
GANT TRICOTE POLYAMIDE FLEUR BOVIN / UE12
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :DRIVER SUP-10
Rubix :7520-6076604
EAN :5404010550121

Documents
Détails articles : GANT TRICOTE POLYAMIDE BLEU T10 FLEUR BOVIN J10 P.ELASTIQ.UE12
Gant 100% polyamide texturé coloris bleu, tricoté jauge 10 sans couture, intérieur coton pour le confort, revêtement sur la paume de la main et renfort entre le pouce et l’index en fleur naturelle de bovin. Poignet élastique de 10 cm.
Normes : EN388:2016_3243X, EN407_X1XXXX
Normes : EN388:2016_3243X, EN407_X1XXXX
Points forts
Dextérité, confort, souplesse
Applications
Automobile, métaux, mécanique, caoutchouc, bâtiment
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | 2 |
| Matière principale | polyamide |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,16 € HT
/ 12 paires
124,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h