Gant manipulation fine Honeywell RGT820MT9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant TRICONYL MITT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :RGT820MT9
Rubix :0491-6055451
Fabricant :RGT820MT9
EAN :3603835306971


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : MITAINE TRICOT POLYA. RGT820M T9 MILOURD PICOTS P.5CM UE10 RIBY
Gant tricoté 100 % polyamide.
Coloris blanc, picots PVC sur une face.
Bout des doigts coupé.
Poignet élastiqué de 5 cm.
Ambidextre.
Coloris blanc, picots PVC sur une face.
Bout des doigts coupé.
Poignet élastiqué de 5 cm.
Ambidextre.
Points forts
La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.
Le confort est maximal et la solidité accrue.
Non pelucheux, le polyamide est adapté à l'industrie alimentaire et aux montages de précision.
Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et procure une bonne tactilité.
Bout des doigts coupé pour une meilleure utilisation et une manipulation facilitée des petites pièces.
Les picots en PVC assurent une meilleure résistance à l'abrasion et une bonne préhension.
Le confort est maximal et la solidité accrue.
Non pelucheux, le polyamide est adapté à l'industrie alimentaire et aux montages de précision.
Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et procure une bonne tactilité.
Bout des doigts coupé pour une meilleure utilisation et une manipulation facilitée des petites pièces.
Les picots en PVC assurent une meilleure résistance à l'abrasion et une bonne préhension.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 689,00 € HT
/ 300 paires
2 026,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours