Gants et manchettes anti coupures Tegera 8805-6, Taille : 06 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : B

Gant TEGERA 8805 Infinity

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :8805-6
Rubix :C312-6162547
EAN :7340118319322
GANT TEGERA 8805 INFINITY P6 ANTI-COUPURE MOUSSE NITRILE/PU
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA 8805 INFINITY P6 ANTI-COUPURE MOUSSE NITRILE/PU


Le Tegera 8805 Infinity est un gant anti-coupure ultra-léger de niveau B, conçu pour agir comme une seconde peau protectrice. Grâce à sa haute dextérité, sa sensibilité tactile élevée et sa protection contre les risques mécaniques légers, c'est un allié de choix pour les professionnels réalisants des travaux de précision.

Caractéristiques:
Tricoté sans couture jauge 18, ce gant est fin et très flexible. La technologie CRF développée par Ejendals garantit une protection contre les coupures légères. Il est très résistant à l’abrasion et à la déchirure ce qui lui offre une longévité notable. Il est doté d'une paume enduite de mousse nitrile super douce offrant une excellente préhension sur les surfaces sèches, humides voire très sales. Ce gant résiste également à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C permettant de manipuler par intermittence des pièces chaudes. L’espace entre le pouce et l’index, davantage soumis à l’usure, est renforcé par une enduction locale. De plus, ce gant est compatible avec les écrans tactiles et les denrées alimentaires.

Spécifications:
- Matériau du support : fibres de carbone, HPPE (polyéthylène haute performance), nylon, fibre fil inox.
- Construction : tricotage sans couture puis enduction de la paume.
- Jauge : 18 (gant très fin).
- Enduction : mousse nitrile et polyuréthane en base aqueuse (aqua PU).
- Type de poignet : manchette tricotée.
- Tailles : 5 à 11.
- Longueur : entre 210 et 270 mm selon la taille.
- Dextérité : 5/5.
- Coloris : gris, jaune, noir.
- Conditionnement : 6 paires par lot, attachées par un crochet.
- Compatible avec les écrans tactiles.

Normes:
- Certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. EPI de catégorie II.
- EN 388 pour la résistance mécanique (abrasion : 4; déchirure : 4, perforation : 2, coupures : B).
- EN 407 pour la résistance à la chaleur (chaleur de contact niveau 1 : jusqu’à 100 °C pendant min. 15 secondes).
- EN 21420 pour les exigences générales sur les gants de protection.
- Apte au contact alimentaire.
- Certifié STANDARD 100 par Oeko-Tex.
- Certifié “Excellent” par Dermatest.

Informations sur la marque:
Tegera est une marque de la société suédoise Ejendals, spécialisée dans les équipements de protection des mains. Tegera propose des gants de sécurité alliant confort, durabilité et innovation pour divers secteurs, tels que l'industrie, la construction et la maintenance. Connue pour sa qualité, elle intègre des technologies avancées comme le CRF pour protéger contre les coupures, les produits chimiques et les chocs, tout en assurant une dextérité optimale et un grand confort d'utilisation.

Points forts

- Protection optimale contre les coupures légères, l’abrasion et la chaleur de contact (100 °C).
- Confort et légèreté de la jauge 18 pour une utilisation prolongée.
- Excellente préhension et sensibilité tactile pour des manipulations fines.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation pratique.
- Longévité accrue grâce à la technologie CRF et à la base du pouce renforcée.

Applications

Les gants Tegera 8805 Infinity sont idéals pour une utilisation dans divers environnements industriels tels que l'assemblage de précision, la construction, la maintenance, l'industrie du métal, la logistique, et bien d'autres. Ils offrent une protection fiable et un confort optimal pour les travailleurs exposés à des risques de coupures légères (papier, tôlerie brute de coupe, découpe alimentaire, etc.).
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalenylon
Contact alimentaireoui
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Couleurgris
Matièrecrf, fibre fil inox, nylon, carbone
83,88 HT
/ 6 paires
100,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.