Gant soudeur Deltaplus TERK40010, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4134X4
Gant soudeur anti-chaleur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :TERK40010
Rubix :0495-6037449
Fabricant :GOT400T101OR10
EAN :3295249020330


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4134x4 |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT SOUDEUR CROUTE BOVIN T10 ROUGE DOS KEVLAR ALU LG 40CM
Gant thermique cuir aluminisé, protégeant des chaleurs extrêmes, idéal pour les travaux en industrie lourde
Support : Coupé cousu - Croûte de cuir - Bovin | Doublure : Aramide - Polyester | Manchette Aluminisée | Longueur : 400 mm
Support : Coupé cousu - Croûte de cuir - Bovin | Doublure : Aramide - Polyester | Manchette Aluminisée | Longueur : 400 mm
Points forts
Kevlar® Preox Aluminisé :,
• Grande résistance thermique à la chaleur radiante,
Cuir anti-chaleur (THT) :,
• Meilleure résistance à la chaleur de contact,
• Diminution de la réactivité au contact de la flamme,
• Cuir plus souple,
Epaisseur : 1,20 à 1,40 mm.
• Grande résistance thermique à la chaleur radiante,
Cuir anti-chaleur (THT) :,
• Meilleure résistance à la chaleur de contact,
• Diminution de la réactivité au contact de la flamme,
• Cuir plus souple,
Epaisseur : 1,20 à 1,40 mm.
Applications
Second-oeuvre, artisans, industrie lourde.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4134x4 |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Longueur | 40 mm |
| Couleur | orange |
| Matière | cuir croûte de bovin anti-chaleur / kevlar preox aluminisé / laine / fil kevlar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,20 € HT
/ 6 paires
811,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h