Gants à usage unique Medicom MBKN3-8/M, Taille : 08 | Matière principale : Nitrile
Gant Safetouch Advanced Black Lite
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :MBKN3-8/M
Rubix :I734-6212414



Détails articles : GANT NITRILE SANS POUDRE T.M NOIR SAFETOUCH (BO100)
Dispositif Médical : Classe I - Equipement de Protection Individuelle : Cat. III - Nitrile - Non poudré - Contact alimentaire.
Points forts
- Grande élasticité.
- Bonne dextérité.
- Confère une excellente préhension des objets et facilite leurs manipulations.
- Ultra confortable.
- Gant étanche à l’eau et à l’air.
- Préconisé en milieu médical, industriel, dentaire et agro-alimentaire.
Applications
Secteurs dentaire, médical et industriel.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 10 boîtes distributrices de 100 unités |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,56 € HT
/ boite
15,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
