Gant manutention générale Eurotechnique 3520, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
GANT PVC rouge 27 cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :3520
Rubix :4886-6042181
EAN :3435241035202

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT PVC ROUGE ENDUIT STD T10 27CM UE10
Gants en coton, enduction de PVC rouge. Sachet de 10 paires. Normes : EN388_3111
Points forts
Confort, étanchéité.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Conditionnement | 10 |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,60 € HT
/ 10 paires
41,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h