Gants et manchettes anti coupures Lebon PLEIADES/GG-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à la coupure : 3
Gant PLEIADES GG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :PLEIADES/GG-10
Rubix :H352-6090275

Documents
Détails articles : GANT CHEVRE DOUBLURE TRICOTE T10 DYNEEMA P.ELASTIQUE UE10
Gant en fleur naturelle de chèvre avec poignet élastique et protège-artère. Entièrement doublé d’un gant tricoté jauge 13 sans couture en fil 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Montage américain avec retour sur l’index. Coutures au fil 100% para-aramide.
Normes : EN388:2016_3342B, EN407_X1XXXX
Normes : EN388:2016_3342B, EN407_X1XXXX
Points forts
Souplesse, stabilité et confort
Applications
Automobile, métaux, mécanique, verre, caoutchouc
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | cuir |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Couleur | blanc |
| Matière | fleur naturelle de chèvre, fil 100% pehd et fil 100% polyamide texturé, fil para-aramide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,90 € HT
/ 10 paires
281,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h