Gant manipulation fine Deltaplus VV792BC06, Taille : 06 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à l'abrasion : 1
Gant pa/cuivre doigant enduitpu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :VV792BC06
Rubix :0495-6106454
EAN :3295249178123


Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
Documents
Détails articles : GANT ANTISTATIQUE PA/CUIVRE T6 DOIGT END.PU UE120
Gant mécanique, doté de propriétés électrostatiques pour les travaux de précisions
Support : Tricoté - Fibre de Cuivre - Polyamide | Enduction : PU - Bouts des doigts enduits | Jauge : 15
Support : Tricoté - Fibre de Cuivre - Polyamide | Enduction : PU - Bouts des doigts enduits | Jauge : 15
Points forts
Fibre de cuivre pour une meilleure performance,
Utilisable dans un environnement ESD (Risques de décharges électrostatiques),
sans DMF.
Utilisable dans un environnement ESD (Risques de décharges électrostatiques),
sans DMF.
Applications
Industrie légère.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Matière principale | polyéthylène |
| ESD | oui |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuivre / polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,48 € HT
/ 12 paires
133,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours