Gants à usage unique Medicom 1191N-E, Taille : XL | Matière principale : Nitrile
Gant nitrile SAFETOUCH® VITALS
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :1191N-E
Rubix :I734-6197219
Fabricant :1191N 10 - XL

Détails articles : GANT NITRILE ESSENTIAL SANS POUDRE BLEU TAILLE XL
Gant Medicom Safetouch Vitals nitrile non poudré bleu. Excellente dextérité et confort. Bouts de doigts adhérisés pour un meilleur grip. Enfilage facile grâce à une légère chlorination. Longueur 240mm. Norme : Dispositif médical de Classe I ; EN 455 1/2/3/4 ; Contact alimentaire : restrictions sur les denrées très grasses > à 60% de matière grasse.
Points forts
Technologie du nitrile Slim: technologie de nitrile plus mince avec une protection maximale.
Applications
Agroalimentaire, milieux hospitaliers (soins), HORECA, collectivités.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte distributrice 10 x 200 unités |
| Epaisseur | 0,09 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,70 € HT
/ boite
38,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
