Gant résistant aux produits chimiques Deltaplus VE801VE09, Taille : 09 | Longueur : 33 mm | Valeur de protection chimique : JKL
Gant nitrile 33cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :VE801VE09
Rubix :0495-6163925
Fabricant :VE801VE09
EAN :3295249169497


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 33 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
Documents
Détails articles : GANT NITREX VE801 VERT T9 NITRILE FLOQUE COTON 33CM UE12
Gant chimique, ne laissant aucune trace sur les objets grâce à l’absence de silicone, idéal face aux pesticides
Enduction : Nitrile lisse - Enduction complète - Floqué | Épaisseur : 0,40 mm | Longueur : 330 mm
Enduction : Nitrile lisse - Enduction complète - Floqué | Épaisseur : 0,40 mm | Longueur : 330 mm
Points forts
Structure relief sur paume et doigts :,
• Antidérapant,
Intérieur floqué :,
• Absorption de la transpiration,
• Confort,
Absence de silicone :,
• Pour les utilisations spécifiques.
• Antidérapant,
Intérieur floqué :,
• Absorption de la transpiration,
• Confort,
Absence de silicone :,
• Pour les utilisations spécifiques.
Applications
Agriculture, jardinindustrie lourde, industrie légère.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 33 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
| Matière principale | nitrile |
| Couleur | vert |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,36 € HT
/ 12 paires
58,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h