Gants à usage unique Ansell 93-852 8.5-9, Taille : 08,5/09 | Matière principale : Nitrile

Gant MICROFLEX 93-852

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :93-852 8.5-9
Rubix :0493-6140963
Fabricant :93852090
EAN :0076490462529
GANT MICROF 93852 T8,5/9

Résumé technique

Taille08,5/09
Longueur245 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT MICROF 93852 T8,5/9


Ce gant en nitrile MICROFLEX 93-852 est conçu pour les professionnels qui recherchent une protection fiable, un confort optimal et une préhension forte lors de leurs tâches quotidiennes. Sa couleur noire permet de dissimuler les taches et offre une meilleure visibilité par contraste.

Caractéristiques:
Ce gant est entièrement adhérisé, ce qui garantit une préhension ferme lors de la manipulation d'objets secs et humides. De plus, ce modèle est sans latex de caoutchouc naturel et non poudré, réduisant ainsi les risques de réactions allergiques de type 1, d'irritations et de sécheresses de la peau. Sa formulation non moussante assure un confort optimal tout au long de son utilisation. Ces gants de protection chimique sont approuvés pour une utilisation contre le fentanyl et l'acide gastrique (vomi), ce qui garantit qu'ils conviennent aux situations de premiers secours et d'overdose dangereuses. De plus, leur polyvalence leur permet d’être utilisés pour une large variété d’applications, allant de la mécanique automobile à la préparation d’aliments.

Spécifications:
- Matière : 100 % nitrile.
- Épaisseur : 0,12 mm sur la paume et 0,15 mm sur les doigts.
- NQA : 1,5.
- Longueur : 245 mm.
- Manchette : bord roulé.
- Couleur : noir.
- Sans latex de caoutchouc naturel et non poudré.
- Sans silicone.
- Antistatique.
- Non stérile.
- Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL (de 5,5 à 10)
- Conditionnement : 100 gants par boîte distributrice.
- Ansell Earth : emballage sans plastique, recyclable, contenant minimum 70 % de matériaux recyclés. Boîte distributrice imprimée avec des encres végétales.

Normes:
Le MICROFLEX 93-852 est classé comme EPI de catégorie III. Il est certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Il respecte les normes de qualité européennes suivantes :
- EN 21420 pour les exigences générales sur les gants de protection.
- EN 374-1 pour la protection chimique (type B, J K T).
- EN 374-5 pour la protection contre les micro-organismes (virus, champignons, bactéries…).
- ISO 18889 pour la protection contre les produits phytosanitaires (classe G1).
- EN 455 1-4 spécifique aux gants médicaux (étanchéité et durabilité).
De plus, sa composition suit les exigences européennes en matière de contact alimentaire.

Informations sur la marque:
Ansell est une marque spécialisée dans la fabrication de gants de protection destinés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé et la chimie. Reconnue pour son expertise et ses innovations, Ansell propose une large gamme de produits visant à assurer la sécurité des travailleurs contre les risques mécaniques, chimiques, thermiques et biologiques. Sa réputation repose sur la qualité, la durabilité et le confort de ses équipements de protection individuelle (EPI).

Points forts

- Dissimule les taches et facilite l'identification des matériaux clairs.
- Résistance à la rupture supérieure aux gants médicaux classiques.
- Préhension ferme et non moussante lors de la manipulation d'objets humides.
- Réduit les risques de réactions allergiques et d'irritation de la peau.

Applications

Ces gants en nitrile sont idéals pour une large variété d'applications, notamment l'inspection, la sélection et le contrôle de pièces, les tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile, l'utilisation d'outils de nettoyage et d'équipements robotiques, le changement d'huile, de liquides et de filtres, la réparation de moteurs et transmissions, le remplacement de pneus, l'entretien/maintenance des équipements et mobiliers de laboratoires, le prélèvement et traitement d'échantillons, le mélange et la formulation de substances solides et liquides, le recueil d'échantillons de matières premières, la pesée et distribution de matières premières solides et liquides, ainsi que l'inspection (saisie, vérification et marquage). Ils s'adressent également aux métiers à risques comme les agents de sécurité, les forces de l’ordre, les premiers secours, les sciences de la vie, etc.

Informations techniques


Attributs
Taille08,5/09
Longueur245 mm
Couleurnoir
Matière principalenitrile
Contact alimentaireoui
Matièrenitrile
Catégorie3

Foire aux questions


Le gant Ansell MICROFLEX 93-852 8.5-9 est en nitrile noir, sans poudre, sans latex de caoutchouc naturel et sans silicone, avec manchette bord roulé. Sa couleur noire masque les taches, et sa surface entièrement texturée, non moussante, facilite la prise en main dans les environnements humides.

Le gant Ansell MICROFLEX 93-852 8.5-9 affiche une longueur de 245 mm, une épaisseur de paume de 0,12 mm et une épaisseur de doigts de 0,15 mm. La taille 8,5/9 correspond à la taille L.

Le gant Ansell MICROFLEX 93-852 8.5-9 est annoncé avec EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B J K T, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019 et UKCA. Ansell le décrit aussi comme adapté à un large éventail d'applications de manipulation alimentaire.

Selon Ansell, le gant Ansell MICROFLEX 93-852 8.5-9 est recommandé pour l'après-vente automobile, l'usage d'outils de nettoyage et d'équipements robotisés, la rotation et le changement de pneus, le prélèvement et le traitement d'échantillons, le changement d'huile, de fluides et de filtres, la maintenance du mobilier et des équipements de laboratoire, l'inspection, la réparation moteur/transmission, ainsi que le mélange et la formulation de solides et de liquides.

Ansell recommande de tenir le gant Ansell MICROFLEX 93-852 8.5-9 à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec, et loin des sources d'ozone ou d'ignition.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

13,76 € HT
/ boite
16,51 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille