Gant manutention générale Singer Safety MC6022-8, Taille : 08 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 1
GANT MÉCANIQUE
Voir les informations techniquesRéférences
Singer Safety :MC6022-8
Rubix :0523-6110669
EAN :3660514203181

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Matière principale | nitrile |
Détails articles : GANT MECANIQUE T8 SYNTHETIQUE RENF 3 DGTS COUPES
Gant de protection coupé-cousu. Type mécanique. Paume en matière synthétique (65 % Nylon + 35 % PU). Dos en 97 % Polyester + 3 % Elasthane. Poignet avec ajustement auto-agrippant pour un excellent maintien. Paume avec renforts. Modèle avec pouce et index coupés.
Norme : EN388_1111X
Norme : EN388_1111X
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Matière principale | nitrile |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,14 € HT
/ paire
33,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours