Gant manipulation fine Lebon MAXITOUCHDA-6, Taille : 06 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant MAXITOUCH DA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :MAXITOUCHDA-6
Rubix :7520-6171779
EAN :5404010533919

Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT TRICOTE JAUGE 15 GRIS T6 SANS COUTUREPOLYAMIDE - GRIS
Ce gant est un accessoire de protection essentiel pour les manipulations fines. Il est conçu par la marque Lebon, offre une combinaison parfaite de confort, grip et étanchéité, assurant une expérience optimale pour l'utilisateur. Sa conception innovante en polyamide texturé gris, tricoté jauge 15 sans couture avec élasthanne, le distingue sur le marché en offrant une qualité supérieure pour une manipulation fine en toute sécurité.
Caractéristiques:
Ce gant MAXITOUCH DA se caractérise par sa composition en 100% polyamide texturé de couleur gris, tricoté jauge 15 sans couture avec élasthanne. Il est doté d'une enduction ¾ en nitrile étanche de couleur noir, avec une seconde enduction sur la paume en nitrile micro-alvéolée également de couleur noir. Son poignet élastique assure un maintien optimal.
Spécifications:
- Composition : 100% polyamide texturé
- Couleur : gris
- Jauge 15
- Enduction : ¾ en nitrile étanche, seconde enduction en nitrile micro-alvéolée
- Poignet : élastique
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 3/4
- Résistance à la perforation : 1/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 1/5
- Chaleur de contact : 1/4
Normes:
Ce gant de manipulation fine répond à la norme ISO EN 21420. Il est conforme aux normes EN 388 et EN 407, assurant une protection optimale lors de manipulations fines dans divers secteurs d'activité.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Caractéristiques:
Ce gant MAXITOUCH DA se caractérise par sa composition en 100% polyamide texturé de couleur gris, tricoté jauge 15 sans couture avec élasthanne. Il est doté d'une enduction ¾ en nitrile étanche de couleur noir, avec une seconde enduction sur la paume en nitrile micro-alvéolée également de couleur noir. Son poignet élastique assure un maintien optimal.
Spécifications:
- Composition : 100% polyamide texturé
- Couleur : gris
- Jauge 15
- Enduction : ¾ en nitrile étanche, seconde enduction en nitrile micro-alvéolée
- Poignet : élastique
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 3/4
- Résistance à la perforation : 1/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 1/5
- Chaleur de contact : 1/4
Normes:
Ce gant de manipulation fine répond à la norme ISO EN 21420. Il est conforme aux normes EN 388 et EN 407, assurant une protection optimale lors de manipulations fines dans divers secteurs d'activité.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Points forts
- Confort optimal pour une utilisation prolongée
- Grip exceptionnel pour une manipulation précise
- Étanchéité garantie pour une bonne protection
- Grip exceptionnel pour une manipulation précise
- Étanchéité garantie pour une bonne protection
Applications
Ce gant de protection est idéal pour une utilisation dans tous les secteurs d'activité nécessitant une manipulation fine. Que ce soit dans l'industrie, la construction, l'automobile ou tout autre domaine, ce gant offre une protection fiable et un confort inégalé pour des performances optimales.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Conditionnement | sachet de 12 paires |
| Matière | polyamide texturé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,20 € HT
/ 12 paires
69,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours