Gant manutention générale Rostaing MASTERTOP30-9, Taille : 09 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant Mastertop 30cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rostaing :MASTERTOP30-9
Rubix :3063-6125300


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | cuir |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT TRICOT MASTERTOP 30 T9 RENFORT PAUME CROUTE UE10
Gant tricoté en maille ZIRNIUM® avec renfort paume, aiguillettes et pince pouce/index en cuir façon velours. Coloris gris. Longueur 30 cm.
Normes : EN388_4X43E, EN407_X1XXXX et ISO13997 25N
Normes : EN388_4X43E, EN407_X1XXXX et ISO13997 25N
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | cuir |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | textile |
| Matière | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,17 € HT
/ paire
33,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h