Gant manutention générale Rostaing MASTERTOP-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 1
Gant Mastertop 25cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rostaing :MASTERTOP-10
Rubix :3063-6082155
EAN :3353090008737


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | cuir |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
Documents
Détails articles : GANT TRICOT MASTERTOP 25CM T10 RENF.PAUME CUIR CR.BOVIN UE10
Gant tricoté en maille ZIRNIUM® avec renfort paume, aiguillettes et pince pouce/index en cuir façon velours. Coloris gris.
Normes : EN388_4X43E, EN407_X1XXXX et ISO13997 25N
Normes : EN388_4X43E, EN407_X1XXXX et ISO13997 25N
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | cuir |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,70 € HT
/ 10 paires
232,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h