Gant résistant aux produits chimiques Deltaplus VE920BL06, Taille : 06 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : AKL
Gant latexsur coton
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :VE920BL06
Rubix :0495-6076747
Fabricant :GWV920CH01BL07
EAN :3295249008734


Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | akl |
Documents
Détails articles : GANT LATEX SUP.VENIZETTE 920 T6 BLEU UE12
Gant chimique multinorme alliant confort et durée de vie accrue, idéal pour l'industrie agroalimentaire
Enduction : Latex lisse - Enduction complète | Épaisseur : 1,25 mm | Longueur : 300 mm
Enduction : Latex lisse - Enduction complète | Épaisseur : 1,25 mm | Longueur : 300 mm
Points forts
Tricot coton jersey :,
• Meilleures protections mécaniques et thermiques,
• Meilleur confort,
Résiste à une chaleur de contact de 100°C pendant 15 secondes,
Performance maximale à l’abrasion,
Plus de souplesse.
• Meilleures protections mécaniques et thermiques,
• Meilleur confort,
Résiste à une chaleur de contact de 100°C pendant 15 secondes,
Performance maximale à l’abrasion,
Plus de souplesse.
Applications
BTP, construction, industrie lourde, pétrole, gaz, industrie minière.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | akl |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 1,25 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,60 € HT
/ 12 paires
108,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours