Gants à usage unique Medicom HBKNG6N-10XL, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile
Gant Herkul Grip Strong
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :HBKNG6N-10XL
Rubix :I734-6236172




Détails articles : GANT NITRILE HERKUL T.XL NOIR - BOITE DE 100
Surface texturée 3D unique
Jusqu’à 2 fois plus d’adhésif sur les surfaces huileuses*
Dextérité maximale
Épaisseur du gant ajustée pour un meilleur confort et une fatigue réduite
Haut niveau de protection contre les produits chimiques (JKPT)
Enfilage rapide
Jusqu’à 2 fois plus d’adhésif sur les surfaces huileuses*
Dextérité maximale
Épaisseur du gant ajustée pour un meilleur confort et une fatigue réduite
Haut niveau de protection contre les produits chimiques (JKPT)
Enfilage rapide
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte distributrice - 10 x 100 unités |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,71 € HT
/ boite
23,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
