Gants et manchettes anti coupures Uvex 6070406, Taille : 06 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant helix
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6070406
Rubix :0506-6260171
Fabricant :6070406

Documents
Détails articles : GANT HELIX 3014 IMP T6 3X42FP ANTI COUPURE A6 - IMPACT
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,99 € HT
/ paire
40,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
