Gant manutention générale GISS 840024, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant G-PROOF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840024
Rubix :C600-6077768
EAN :3660338055867


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT G-PROOF T9 TOUT FLEUR HYDROFUGE UE12
Le gant G-PROOF de la marque GISS est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des professionnels travaillant en milieu humide. Fabriqué en cuir fleur de bovin hydrofuge, il combine confort, robustesse et performance pour une utilisation intensive. Il se distingue par sa grande dextérité et sa capacité à protéger efficacement les mains.
Caractéristiques :
Le gant G-PROOF offre une conception haut de gamme en cuir tout fleur de bovin hydrofuge, permettant une excellente résistance à l'humidité tout en assurant une bonne respirabilité. Sa forme ergonomique avec pouce palme améliore la préhension et le confort. L'élastique de serrage au poignet garantit un ajustement sûr et rapide, empêchant les infiltrations de liquides. Léger, souple et sans revêtement supplémentaire, il est conçu pour les environnements humides, sans exposition à des risques chimiques ou électriques.
Spécifications :
• Matière principale : cuir tout fleur de bovin hydrofuge
• Forme : ergonomique avec pouce palme
• Revêtement : aucun
• Fermeture : élastique de serrage au poignet
• Propriétés ESD : non
• Utilisation en contact alimentaire : non
• Environnement d’utilisation : humide
Normes :
• EN 388 (2142X) : protection contre les risques mécaniques (abrasion : 2, coupure : 1, déchirure : 4, perforation : 2)
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, incluant un ajustement ergonomique, l’assurance de l’innocuité des matériaux utilisés et la fourniture d’informations d’utilisation précises
• Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes relatives aux EPI
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
Le gant G-PROOF offre une conception haut de gamme en cuir tout fleur de bovin hydrofuge, permettant une excellente résistance à l'humidité tout en assurant une bonne respirabilité. Sa forme ergonomique avec pouce palme améliore la préhension et le confort. L'élastique de serrage au poignet garantit un ajustement sûr et rapide, empêchant les infiltrations de liquides. Léger, souple et sans revêtement supplémentaire, il est conçu pour les environnements humides, sans exposition à des risques chimiques ou électriques.
Spécifications :
• Matière principale : cuir tout fleur de bovin hydrofuge
• Forme : ergonomique avec pouce palme
• Revêtement : aucun
• Fermeture : élastique de serrage au poignet
• Propriétés ESD : non
• Utilisation en contact alimentaire : non
• Environnement d’utilisation : humide
Normes :
• EN 388 (2142X) : protection contre les risques mécaniques (abrasion : 2, coupure : 1, déchirure : 4, perforation : 2)
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, incluant un ajustement ergonomique, l’assurance de l’innocuité des matériaux utilisés et la fourniture d’informations d’utilisation précises
• Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes relatives aux EPI
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Confection en cuir hydrofuge pour une résistance accrue à l'humidité
• Très bonne dextérité pour les gestes techniques précis
• Bonne résistance à l'usure mécanique
• Confort optimisé même en port prolongé
• Serrage élastique pour un maintien sûr
• Design ergonomique avec pouce palme
• Très bonne dextérité pour les gestes techniques précis
• Bonne résistance à l'usure mécanique
• Confort optimisé même en port prolongé
• Serrage élastique pour un maintien sûr
• Design ergonomique avec pouce palme
Applications
Ce gant de protection est recommandé pour les professionnels exerçant dans l’électro-mécanique, l’aéronautique, la menuiserie bois, aluminium ou PVC, ainsi que dans les métiers du bâtiment. Il est idéal pour toutes les activités nécessitant une protection fiable contre l’usure mécanique tout en assurant une préhension précise en milieu humide. Que ce soit pour la manipulation d’outils, de pièces ou de matériaux, ce gant assure un confort durable et une performance optimale.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,72 € HT
/ 12 paires
119,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h