Gants et manchettes anti coupures GISS 861878, Taille : 11 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant G-CUT WORLD NIT C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :861878
Rubix :C600-6117978
EAN :3660338166297

Documents
Détails articles : G CUT WORLD NIT C T11
Norme : EN388
Gant tricoté noir/blanc en fils PHD sans couture. Jauge 13. Enduction mousse de nitrile micro poreuse sur la paume et le dos au 3/4. Poignet élastique. Emballage individuel. Sachet de 10 paires / Carton de 100 paires.
Gant tricoté noir/blanc en fils PHD sans couture. Jauge 13. Enduction mousse de nitrile micro poreuse sur la paume et le dos au 3/4. Poignet élastique. Emballage individuel. Sachet de 10 paires / Carton de 100 paires.
Applications
Manipulations fines et précises de pièces coupantes en milieu huileux ou gras. Travaux de maintenance, travail sur presse, manipulation de feuilles de métal, travaux avec cutter, collecte et manutention de déchets.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | phd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,60 € HT
/ 10 paires
89,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
